Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenanbau--Verkettungselement ALU mit Kunststoffplatte, B x T x H = 1500 x 800 x 768 mm | AAK0173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenanbau--Verkettungselement ALU mit Kunststoffplatte, B x T x H = 1500 x 800 x 768 mm | AAK0173
Kastenanbau--Verkettungselement ALU mit Kunststoffplatte, B x T x H = 1500 x 800 x 768 mm | AAK0173
Artikel-Nr.:
     C9620-AAK0173
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AAK0173
EAN/GTIN:
     4064577194360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Verkettung
Arbeitstisch-Verkettungsplatte
Arbeitstischverkettungsplatte
Verkettungsplatte Arbeitstisch
Kastenanbau--Verkettungselement ALU mit Kunststoffplatte, B x T x H = 1500 x 800 x 768 mm | AAK0173

Gestalten Sie Ihren Arbeitsraum ganz nach Bedarf! Mit dem Kastenanbau--Verkettungselement ALU können Sie den vorhandenen Raum bis in die letzte Ecke voll ausnutzen. Machen Sie die individuelle Arbeitsplatzgestaltung noch flexibler! Das Kastenanbau--Verkettungselement ALU ist die rationelle Lösung für Gruppenarbeitsplätze.

Der mitgelieferte Stützrahmen ist aus Aluminium-Profil gefertigt. Ideal in Kombination mit weiteren ALU Arbeitstischen zur Gestaltung eines Winkel- oder Gruppenarbeitsplatzes. Für sitzende Arbeitsausführung.

Das Verkettungselement ALU ist bei gleichmäßig verteilter Last bis zu 200 kg belastbar.

Die lichtgraue Kastenanbau--Kunststoff-Werkbankplatte 40 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emission

Das Kastenanbau--Verkettungselement ALU kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren ALU-Arbeitstischen in gleicher Tischtiefe zu einem Winkel- oder Gruppenarbeitsplatz erweitert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Alu-Natur
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
768-785
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Verstellgleiter
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
728-745
Tragkraft kg:
100
Serienname:
ALU Kastentisch sitzend
Breite mm:
1500
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch verkettung, Aluprofile,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Kastentisch,Pulttisch,Alu,sitzend,sitzende,sitzender,Aluprofil,Volleck,Volleckplatte,Vollecktisch,Winkelkombination,Ecktisch,Verkettungstisch,Aluminium,Aluminium Profile,Alu Profile,eloxiert,aluminiumprofil,alu vierkantrohr,Edelstahl,Edelstahltisch,Edelstahl Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,21*
€ 579,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,11*
€ 578,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,66*
€ 568,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,67*
€ 550,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,78*
€ 498,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4069
ab € 230,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4070
ab € 245,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4071
ab € 263,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4100.7035
ab € 287,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4101.7035
ab € 388,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4102.7035
ab € 426,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK0043
ab € 503,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK0063
ab € 512,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK0053
ab € 550,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK0073
ab € 562,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4031.0001
ab € 376,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4031.2001
ab € 377,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4031.3003
ab € 375,57*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4031.5007
ab € 377,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AAK4031.5012
ab € 377,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.