Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächern, für Tischtiefe 600 mm | AAK4031.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächern, für Tischtiefe 600 mm | AAK4031.5007
Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächern, für Tischtiefe 600 mm | AAK4031.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-AAK4031.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AAK4031.5007
EAN/GTIN:
     4064577269990
Suchbegriffe:
Werkzeugschrank,Schubladenschrank,S...
Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächern, für Tischtiefe 600 mm | AAK4031.5007

Kompletter Gehäuse-Unterbau für Arbeitstisch ALU. Für die intelligente und saubere Ordnung am Arbeitsplatz mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in . Belastbar ist das Gehäuse für alle Arbeitstische ALU bis 200 kg. Das Gehäuse ist an Arbeitstischen ALU mit einer Tischtiefe von 600 mm einsetzbar. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 3 Schubfächern mit den Blendenhöhen mm.

Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Sie sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr.

Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
360
Nutzhöhe mm:
300
Anzahl Fächer:
3
Blendenhöhe mm:
1x 50, 1x 100, 1x 150
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Schranktyp:
Gehäuse-Unterbauten
Ausstattung:
Schubfächer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Griffleiste
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
ALU
Tragkraft kg:
200
Tür Tischtiefe mm:
600
Farbe Front:
brillantblau RAL 5007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,85*
€ 544,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,93*
€ 529,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,44*
€ 516,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,12*
€ 485,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,98*
€ 447,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3026
ab € 11,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3025
ab € 9,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3032
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3033
ab € 2,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3034
ab € 3,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3031
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3011
ab € 23,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3001
ab € 14,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3012
ab € 29,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3002
ab € 25,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3013
ab € 54,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3003
ab € 41,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3014
ab € 54,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3004
ab € 40,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3015
ab € 68,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.