| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-AAK4071 Herst.-Nr.: AAK4071 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alu-Aufbauportal ohne Ausleger für ALU Arbeitstische mit Tischbreite = 2000 mm | AAK4071
Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann. Kombiniert mit dem Arbeitstischsystem ALU entsteht ein besonders flexibler, optisch schöner und durchdachter Arbeitsplatz. Aufbauportalkomponenten lassen sich durch das Nut-System schnell befestigen und flexibel in der Höhe positionieren. Durch dieses System kann an 4 Seiten angebaut werden. Das Aufbauportal mit einer Nutzhöhe von 1500 mm, bei einer Gesamthöhe von 1950 mm, kann an allen Arbeitstischen ALU mit einer Tischbreite von 2000 mm und bei einer Tischtiefe von mm verwendet werden. Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Aufbausäulen und einer Querstabilisierungsstrebe für die Befestigung von Werkzeugen, Geräten oder von Arbeitsplatzbeleuchtungen. Das Aufbauportal ist aus natur eloxiertem Aluminium-Profil 45 x 45 mm gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Das Portal ist stufenlos höhenverstellbar. Belastbar ist das Aufbauportal mit 100 kg. Das Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1500 mm, eine Komponentenbreite von mm und eine Tiefe von 45 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 45 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Alu | Produkttyp: | Aufbauportal ohne Ausleger | Nutzhöhe mm: | 1500 | Serienunabhängig: | Nicht serienunabhängig | Breite mm: | 2000 | Serienname: | ALU | Tragkraft kg: | 100 | Für Tischbreite mm: | 2000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aufbau arbeitstisch, Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Aluprofile,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Kastentisch,Pulttisch,Alu,sitzend,sitzende,sitzender,Aluprofil,Volleck,Volleckplatte,Vollecktisch,Winkelkombination,Ecktisch,Verkettungstisch,Aluminium,Aluminium Profile,Alu Profile,eloxiert,aluminiumprofil,alu vierkantrohr,Edelstahl,Edelstahltisch,Edelstahl Tisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |