Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Micro-Pilot-Bohrer DB131-02-00.800A0-WJ30EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Micro-Pilot-Bohrer
VHM-Micro-Pilot-Bohrer
VHM-Micro-Pilot-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7650700
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DB131-02-00.800A0-WJ30EL
EAN/GTIN:
     4031132427362
Suchbegriffe:
Kleinstbohrer
Microbohrer
Mikrobohrer
kleinstbohrer
VHM-Micro-Pilot-Bohrer DB131 • Supreme • 2xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 150° • WJ30EL • Dc=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
DB131-02-00.800A0-WJ30EL
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,8 mm
B3:
10,957 mm
B4:
2,8 mm
B5:
48 mm
B6:
4 mm
B7:
0,107 mm
B71:
47,854 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h6
C4:
37 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,007 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30EL
H4:
H
H5:
AlCrN
J1:
TP-NORM 61M
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DB131-02-00.800A0-WJ30EL
D c:
0,8 mm
L c:
2,8 mm
l 1:
48 mm
l 2:
4 mm
l 5:
37 mm
d 1:
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,94*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.070.12
ab € 493,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.075.12
ab € 540,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.