Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal DB133-08-01.191A1-WJ30ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7577878
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DB133-08-01.191A1-WJ30ER
EAN/GTIN:
     4031132426549
Suchbegriffe:
Kleinstbohrer
Microbohrer
Mikrobohrer
kleinstbohrer
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal DB133 • Supreme • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ER • Dc=1,191mm
Weitere Informationen:
J21:
DB133-08-01.191A1-WJ30ER
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,191 mm
B3:
19,997 mm
B4:
12 mm
B5:
54 mm
B6:
14 mm
B7:
0,217 mm
B71:
53,783 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h6
C4:
34 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ER
H4:
H
H5:
AlCrN-Kopfbeschichtu
J1:
TP-NORM 64M
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DB133-08-01.191A1-WJ30ER
D c:
1,191 mm | 3/64" Inch_No_Let
L c:
12 mm
l 1:
54 mm
l 2:
14 mm
l 5:
34 mm
d 1:
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,94*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.070.12
ab € 493,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.075.12
ab € 540,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.