Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer DA110-08-13.700U0-WZ90AJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7506534
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DA110-08-13.700U0-WZ90AJ
EAN/GTIN:
     4031132425702
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer DA110 • Perform • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • WZ90AJ • Dc=13,7mm
Weitere Informationen:
J21:
DA110-08-13.700U0-WZ90AJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
13,7 mm
B3:
114,846 mm
B4:
94 mm
B5:
160 mm
B6:
108 mm
B7:
4,116 mm
B71:
155,88 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0137
C3:
13,7 mm
C31:
f11
C4:
45,15 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,129 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WZ90AJ
H4:
S
H5:
TiN-Kopfbeschichtung
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
DA110-08-13.700U0-WZ90AJ
D c:
13,7 mm
L c:
94 mm
l 1:
160 mm
l 2:
108 mm
d 1:
13,7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.140
ab € 29,76*
Sonstiges
WALTER
C330.20.140
ab € 32,10*
Sonstiges
WALTER
C330.26.140
ab € 34,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,41*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 325,35*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,66*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,63*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,48*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.