Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer DA110-08-10.200U0-WZ90AJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7506517
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DA110-08-10.200U0-WZ90AJ
EAN/GTIN:
     4031132425535
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer DA110 • Perform • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • WZ90AJ • Dc=10,2mm
Weitere Informationen:
J21:
DA110-08-10.200U0-WZ90AJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,2 mm
B3:
92,104 mm
B4:
71 mm
B5:
133 mm
B6:
87 mm
B7:
3,064 mm
B71:
129,94 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0101
C3:
10,2 mm
C31:
f11
C4:
40,9 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,055 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WZ90AJ
H4:
S
H5:
TiN-Kopfbeschichtung
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
DA110-08-10.200U0-WZ90AJ
D c:
10,2 mm
L c:
71 mm
l 1:
133 mm
l 2:
87 mm
d 1:
10,2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.110
ab € 28,20*
Sonstiges
WALTER
C330.16.110
ab € 29,88*
Sonstiges
WALTER
C330.20.110
ab € 31,86*
Sonstiges
WALTER
C330.26.110
ab € 34,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,03*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,77*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 325,06*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.