Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer TC410-M16-L6-WY80AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7427550
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC410-M16-L6-WY80AD
EAN/GTIN:
     4042446289881
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer TC410 • Advance • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • WY80AD • M 16 • P=2mm
Weitere Informationen:
J21:
TC410-M16-L6-WY80AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
3
A1:
M
A21:
16 mm
A25:
M 16
A3:
2 mm
A5:
6HX
A6:
15,16 mm
B1:
25 mm
B3:
110 mm
B4:
6 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
6
D7:
0,11 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WY80AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC410-M16-L6-WY80AD
D N:
M 16
P:
2 mm
l 1:
110 mm
L c:
25 mm
l 3:
68 mm
d 1:
12 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,02*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 77,20*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 91,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,72*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,75*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,62*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,25*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.