Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340.40.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5930992
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C340.40.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340 • metrisch • d1=ER40/40,8mm • d11=12mm
Weitere Informationen:
J21:
C340.40.120
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A4:
40,8 mm
A5:
40 mm
B5:
46 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
1
C55:
5
C6:
0120
C8:
31,34 mm
D7:
0,281 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C340.40.120
Spannzangen:
ER40
d 11:
12 mm
l 1:
46 mm
SW:
9 mm
Masse (Gewicht):
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,98*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 350,63*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 383,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 249,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 274,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 276,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 259,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 323,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 260,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 324,01*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 351,16*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 075
ab € 384,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.