Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC150-03-17.500D0-WJ30RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7287712
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-03-17.500D0-WJ30RE
EAN/GTIN:
     4031132400778
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
VHM-Spiralbohrer DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE, 180° dazu gedreht DIN 6535 HB • Spitzenwinkel 140° • WJ30RE • Dc=17,5mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-03-17.500D0-WJ30RE
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
17,5 mm
B3:
75,005 mm
B4:
51 mm
B5:
123 mm
B6:
73 mm
B7:
3,185 mm
B71:
71,82 mm
C11:
ZYL
C12:
18
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,301 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RE
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
DIN 6537 K
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-03-17.500D0-WJ30RE
D c:
17,5 mm
L c:
51 mm
l 1:
123 mm
l 2:
73 mm
l 5:
48 mm
d 1:
18 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,67*
Sonstiges
WALTER
FS2237
ab € 183,76*
Sonstiges
WALTER
AK170.BT40.063.18
ab € 122,64*
Sonstiges
WALTER
C5-391.20-18 060
ab € 304,79*
Sonstiges
WALTER
C6-391.20-18 065
ab € 320,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.