Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Fasfräser 60° MC500-06.0A4L-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Fasfräser 60°
VHM-Fasfräser 60°
VHM-Fasfräser 60°
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6959852
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC500-06.0A4L-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446270179
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
Anfasbohrer
VHM-Anfasbohrer
VHM-Fasfräser 60° MC500 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Dc=1mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC500-06.0A4L-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
3
A1:
1 mm
A2:
6 mm
B2:
4,3 mm
B3:
20,1 mm
B5:
57 mm
B71:
56,1 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,026 kg
E1:
60 °
E2:
1 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
N
F4:
0 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC500-06.0A4L-WJ30TF
D c:
1 mm
D a:
6 mm
L c:
4,3 mm
l 1:
57 mm
l 4:
20,1 mm
d 1:
6 mm
α:
60 Deg
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.