Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser MC413-05.0A4L-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6959787
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC413-05.0A4L-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446269524
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser MC413 • Advance • Schaft DIN 6535 HA • WJ30TF • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=5mm • R=2,5mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC413-05.0A4L-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
5 mm
A5:
4,1 mm
B2:
7 mm
B3:
44 mm
B5:
80 mm
B6:
44 mm
B71:
80 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
31607 1/min
D7:
0,032 kg
E2:
6,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC413-05.0A4L-WJ30TF
D c:
5 mm
r:
2,5 mm
L c:
7 mm
L c2:
2 mm
l 3:
43 mm
d 2:
4,1 mm
l 1:
80 mm
l 4:
44 mm
d 1:
6 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.