Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC213-08.0A2L030C-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579870
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC213-08.0A2L030C-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446256067
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC213 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Lange Reichweite • Typ HSC 30 lang • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=8mm • R=0,3mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC213-08.0A2L030C-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
8 mm
A5:
7,6 mm
B2:
8 mm
B3:
44 mm
B5:
80 mm
B71:
80 mm
B9:
28,654
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,057 kg
E2:
8,5 °
E3:
8,5 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
G1:
0,3 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC213-08.0A2L030C-WJ30TF
D c:
8 mm
r:
0,3 mm
L c:
8 mm
l 3:
29 mm
d 2:
7,6 mm
l 1:
80 mm
l 4:
44 mm
d 1:
8 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 362,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 498,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.