Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC216-07.0A3B-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579737
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC216-07.0A3B-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446254735
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC216 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Typ N 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=7mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
MC216-07.0A3B-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
7 mm
A5:
7,05 mm
B2:
13 mm
B3:
27 mm
B5:
63 mm
B71:
63 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,042 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC216-07.0A3B-WJ30TF
D c:
7 mm
L c:
13 mm
l 1:
63 mm
l 4:
27 mm
d 1:
8 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.