Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2026305-M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6432538
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EP2026305-M24
EAN/GTIN:
     4042446246105
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® Eco Plus • Schälanschnitt • ≤3,5xD • M/6HX • DIN 376 • TIN • geeignet für Durchgangsbohrung • M 24 • P=3mm
Weitere Informationen:
J21:
EP2026305-M24
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
24 mm
A25:
M 24
A3:
3 mm
A5:
6HX
A6:
20,85 mm
A9:
17,7 mm
B1:
36 mm
B3:
160 mm
B4:
13,5 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,328 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
EP2026305-M24
D N:
M 24
P:
3 mm
l 1:
160 mm
L c:
36 mm
l 3:
113 mm
d 1:
18 mm
⃞:
14,5 mm
l 9:
17 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.180
ab € 90,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,32*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 276,10*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 349,20*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 385,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 275,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,29*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 259,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 323,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 325,85*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 349,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.