Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter C. C8-391.14-40 070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter C.
ER-Spannzangenfutter C.
ER-Spannzangenfutter C.
Artikel-Nr.:
     C9599-6426306
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C8-391.14-40 070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter C.-391.14 • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • ISO 26623 • d1=C8 • d11=ER40
Weitere Informationen:
J21:
C8-391.14-40 070
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
63 mm
A5:
63 mm
B1:
36 mm
B3:
70 mm
B4:
118 mm
B71:
55 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
48 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
8
C55:
5
C6:
0400
D6:
14000 1/min
D7:
2,195 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
C8-391.14-40 070
d 1:
C8
d 11:
2-26
d 12:
63 mm
l 4:
70 mm
Spannzangen:
ER40
Masse (Gewicht):
2,19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,11*
€ 547,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,42*
€ 540,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,12*
€ 493,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,45*
€ 474,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,13*
€ 454,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 070
ab € 392,63*
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 120
ab € 390,28*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.140-50 070
ab € 389,75*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.140-50 120
ab € 391,93*
Sonstiges
WALTER
C8-390.540-50 070A
ab € 585,89*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.58-50 070
ab € 391,20*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.58-50 120
ab € 392,69*
Sonstiges
WALTER
C8-390B.558-50 070
ab € 586,50*
Sonstiges
WALTER
C8-LC2090-50088
ab € 1.510,75*
Sonstiges
WALTER
C8-RC2090-50088
ab € 1.510,26*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 065
ab € 366,14*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 100A
ab € 349,27*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 125A
ab € 365,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.