Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-HSC-Reibahlen F2482-8.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6354330
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2482-8.02
EAN/GTIN:
     4031132347585
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
VHM-HSC-Reibahlen F2482 • Schaft DIN 6535 HA • gerade Nut • Dc=8,02mm
Weitere Informationen:
J21:
F2482-8.02
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
8,02 mm
B3:
64,4 mm
B4:
60 mm
B5:
100 mm
B71:
100 mm
B8:
0,4 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D6:
10000 1/min
D7:
0,061 kg
E6:
60
F1:
R
H21:
1
H22:
1
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2482-8.02
D c:
8,02 mm
L c:
16 mm
l 1:
100 mm
l 3:
60 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
d 3:
7,2 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,14*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,22*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,87*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 31,86*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,57*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,60*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-067
ab € 134,47*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-105
ab € 148,70*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.