Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-HSC-Reibahlen F2481-10.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6354278
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2481-10.01
EAN/GTIN:
     4031132347066
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
VHM-HSC-Reibahlen F2481 • Schaft DIN 6535 HA • linksgedrallte Nut • Dc=10,01mm
Weitere Informationen:
J21:
F2481-10.01
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
10,01 mm
B3:
81,2 mm
B4:
76 mm
B5:
120 mm
B71:
120 mm
B8:
1,2 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
10 °
D6:
8000 1/min
D7:
0,123 kg
E6:
30
F1:
R
H21:
1
H22:
2
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2481-10.01
D c:
10,01 mm
L c:
20 mm
l 1:
120 mm
l 3:
76 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
d 3:
7,5 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 26,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,46*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,96*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 31,95*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,71*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-067
ab € 134,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-105
ab € 148,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.