Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2056302-M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6245567
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EP2056302-M30
EAN/GTIN:
     4042446239817
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Eco Plus • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • THL • M 30 • P=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
EP2056302-M30
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
30 mm
A25:
M 30
A3:
3,5 mm
A5:
6HX
A6:
26,33 mm
A9:
21,7 mm
B1:
35 mm
B3:
180 mm
B4:
9,8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
C31:
h9
C4:
42 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,496 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
EP2056302-M30
D N:
M 30
P:
3,5 mm
l 1:
180 mm
L c:
35 mm
l 3:
115 mm
d 1:
22 mm
⃞:
18 mm
l 9:
21 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.220
ab € 90,80*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,15*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,73*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,65*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 276,37*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 347,56*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 384,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 249,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 275,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 259,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 324,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 260,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 325,36*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 350,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.