Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2056302-M27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6245566
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EP2056302-M27
EAN/GTIN:
     4042446239800
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Eco Plus • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • THL • M 27 • P=3mm
Weitere Informationen:
J21:
EP2056302-M27
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
27 mm
A25:
M 27
A3:
3 mm
A5:
6HX
A6:
23,85 mm
A9:
19,7 mm
B1:
30 mm
B3:
160 mm
B4:
8,4 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h9
C4:
38 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,363 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
EP2056302-M27
D N:
M 27
P:
3 mm
l 1:
160 mm
L c:
30 mm
l 3:
97 mm
d 1:
20 mm
⃞:
16 mm
l 9:
19 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m27
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.200
ab € 90,89*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,15*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,73*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,19*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,26*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 347,56*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 384,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 249,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 275,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 259,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 325,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 325,36*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 350,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.