Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P21569-M24X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6244646
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P21569-M24X1.5
EAN/GTIN:
     4042446237813
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m24x1,5 din376
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert P • kurzer Anschnitt • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • MF 24x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
P21569-M24X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
24 mm
A25:
MF 24x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6H
A6:
22,43 mm
A9:
17,7 mm
B1:
20 mm
B3:
140 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
5
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,272 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
P21569-M24X1.5
D N:
MF 24x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
140 mm
L c:
20 mm
l 3:
93 mm
d 1:
18 mm
⃞:
14,5 mm
l 9:
17 mm
N:
5
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.180
ab € 91,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,89*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,21*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,96*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 385,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 249,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 276,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 260,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 323,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 260,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 323,28*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 348,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.