Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P205698-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-6244535
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P205698-M16
EAN/GTIN:
     4042446236700
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert P • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 376 • linksgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • M 16 • P=2mm
Weitere Informationen:
J21:
P205698-M16
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
16 mm
A25:
M 16
A3:
2 mm
A5:
6H
A6:
13,9 mm
A9:
11,7 mm
B1:
20 mm
B3:
110 mm
B4:
5,1 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
3
D2:
L
D3:
45 °
D7:
0,09 kg
F1:
L
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
P205698-M16
D N:
M 16
P:
2 mm
l 1:
110 mm
L c:
20 mm
l 3:
68 mm
d 1:
12 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,02*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 76,90*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 91,00*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,73*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,07*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,62*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,30*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,19*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.