Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P20360-M33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149233
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P20360-M33
EAN/GTIN:
     4042446225780
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 376 • geeignet für Durchgangsbohrung • M 33 • P=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
P20360-M33
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
33 mm
A25:
M 33
A3:
3,5 mm
A5:
6H
A6:
29,33 mm
A9:
24,7 mm
B1:
42 mm
B3:
180 mm
B4:
15,75 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h9
C4:
42 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,672 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
P20360-M33
D N:
M 33
P:
3,5 mm
l 1:
180 mm
L c:
42 mm
l 3:
113 mm
d 1:
25 mm
⃞:
20 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m33
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.180.48
ab € 1.090,10*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.196.60
ab € 1.310,21*
Sonstiges
WALTER
A331.0.48.045.25
ab € 289,59*
Sonstiges
WALTER
A331.0.60.068.25
ab € 520,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.