Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz A331 A331.0.60.068.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechseleinsatz A331
Schnellwechseleinsatz A331
Schnellwechseleinsatz A331
Artikel-Nr.:
     C9599-5007567
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A331.0.60.068.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Schnellwechseleinsatz A331 • metrisch • d1=60mm • d11=25mm
Weitere Informationen:
J21:
A331.0.60.068.25
J3:
W
NSM:
DIN4000-94
BLD:
1
A1:
95 mm
B3:
68 mm
B5:
131 mm
B71:
68 mm
C11:
SWE
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0600
C3:
60 mm
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
0
C55:
5
C6:
0250
D7:
3,817 kg
H21:
0
H22:
1
Bezeichnung:
A331.0.60.068.25
d 1:
60 mm
d 11:
25 mm
d 12:
95 mm
l 4:
68 mm
l 17:
94 mm
SW:
20 mm
Einsatz- größe:
5
Masse (Gewicht):
3,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,41*
€ 713,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,58*
€ 696,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,42*
€ 644,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,86*
€ 634,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,61*
€ 618,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.196.60
ab € 1.310,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.