Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Tieflochbohrer, lang A1549TFP-10.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Tieflochbohrer, lang
HSS-E Tieflochbohrer, lang
HSS-E Tieflochbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5960870
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1549TFP-10.5
EAN/GTIN:
     4031132311470
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer, lang A1549TFP • UFL® • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • TFP • Dc=10,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1549TFP-10.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,5 mm
B3:
126,248 mm
B4:
105 mm
B5:
184 mm
B6:
121 mm
B7:
2,448 mm
B71:
181,55 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0105
C3:
10,5 mm
C31:
f11
C4:
57,75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,091 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFP
H4:
S
H5:
TiAlN-Kopfbeschichtu
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1549TFP-10.5
D c:
10,5 mm
L c:
105 mm
l 1:
184 mm
l 2:
121 mm
d 1:
10,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.110
ab € 28,29*
Sonstiges
WALTER
C330.16.110
ab € 29,83*
Sonstiges
WALTER
C330.20.110
ab € 31,96*
Sonstiges
WALTER
C330.26.110
ab € 34,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,90*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,37*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.