Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer D70611-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5201784
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D70611-M1
EAN/GTIN:
     4042446156343
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
walter gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® C • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • NID • M 1 • P=0,25mm
Weitere Informationen:
J21:
D70611-M1
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
1 mm
A25:
M 1
A3:
0,25 mm
A5:
6HX
A6:
0,72 mm
B1:
5,5 mm
B2:
5,5 mm
B3:
42,75 mm
B4:
0,957 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0025
C3:
2,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
NID
H4:
S
H5:
Nitriert + vaporisie
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
D70611-M1
D N:
M 1
P:
0,25 mm
l 1:
40 mm
L c:
5,5 mm
l 3:
5,5 mm
d 1:
2,5 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, gewindeformer m1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,04*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,21*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 725,77*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 722,12*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 735,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.