Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer D7061100-M1.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5201783
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D7061100-M1.6
EAN/GTIN:
     4042446156503
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m1,6
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® C • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • M 1.6 • P=0,35mm
Weitere Informationen:
J21:
D7061100-M1.6
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
1,6 mm
A25:
M 1.6
A3:
0,35 mm
A5:
6HX
A6:
1,22 mm
B1:
8 mm
B2:
8 mm
B3:
44 mm
B4:
1,299 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0025
C3:
2,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
D7061100-M1.6
D N:
M 1.6
P:
0,35 mm
l 1:
40 mm
L c:
8 mm
l 3:
8 mm
d 1:
2,5 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, walter gewindeformer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,08*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,86*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 728,06*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 721,08*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 738,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.