Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer E2061604-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5081706
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     E2061604-M2
EAN/GTIN:
     4042446112134
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m2
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® Eco LM • kurzer Anschnitt • ≤2xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • CRN • M 2 • P=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
E2061604-M2
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
2 mm
A25:
M 2
A3:
0,4 mm
A5:
6HX
A6:
1,78 mm
A9:
1,56 mm
B1:
6 mm
B2:
11 mm
B3:
45,9 mm
B4:
1,4 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0028
C3:
2,8 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
CRN
H4:
S
H5:
CRN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
E2061604-M2
D N:
M 2
P:
0,4 mm
l 1:
45 mm
L c:
6 mm
l 3:
11 mm
d 1:
2,8 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, walter gewindeformer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,57*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,76*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,86*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 725,51*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 721,99*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 736,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.