Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Gewindebohrer, kurz 27160-PG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5079028
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     27160-PG9
EAN/GTIN:
     4042446035112
Suchbegriffe:
PG-Gewindebohrer
Panzerrohr-Gewindebohrer
Panzerrohrgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Gewindebohrer, kurz • KMB H • Schälanschnitt • ≤3xD • PG/NORMAL • DIN 40432 • geeignet für Durchgangsbohrung • Pg 9-18 • P=18
Weitere Informationen:
J21:
27160-PG9
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
PG
A22:
0,5984 inch
A24:
9 inch
A25:
Pg 9-18
A4:
18
A5:
NORMAL
A6:
13,79 mm
A9:
11,7 mm
B1:
20 mm
B3:
70 mm
B4:
6,35 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,064 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 40432
J7:
0
Bezeichnung:
27160-PG9
D N -P:
Pg 9-18
D N:
15,2 mm
Gang pro Zoll:
18
l 1:
70 mm
L c:
20 mm
l 3:
28 mm
d 1:
12 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,34*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 77,24*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 91,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,94*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,27*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,72*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,31*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,20*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,06*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,77*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.