Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 26460-NPTF3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5079000
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     26460-NPTF3/4
EAN/GTIN:
     4042446034801
Suchbegriffe:
NPTF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • NPTF/NORMAL • PWZ-NORM • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • VAP • Dn=26,267mm
Weitere Informationen:
J21:
26460-NPTF3/4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
9
A1:
NPTF
A22:
1,0341 inch
A24:
3/4 inch
A25:
NPTF 3/4-14
A4:
14
A5:
NORMAL
A6:
23 mm
A9:
21,7 mm
B3:
140 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
C31:
h9
C4:
42 mm
D1:
5
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,406 kg
E5:
0.06250000
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
26460-NPTF3/4
D N -P:
NPTF 3/4-14
D N:
26,267 mm
Gang pro Zoll:
14
l 1:
140 mm
L c:
26 mm
l 3:
75 mm
d 1:
22 mm
⃞:
18 mm
l 9:
18 mm
N:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.220
ab € 91,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,16*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,60*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 349,92*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 381,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 276,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 259,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 324,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 325,80*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 350,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.