Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 26460-NPTF1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5078997
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     26460-NPTF1/2
EAN/GTIN:
     4042446034771
Suchbegriffe:
NPTF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • NPTF/NORMAL • PWZ-NORM • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • VAP • Dn=20,921mm
Weitere Informationen:
J21:
26460-NPTF1/2
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
9
A1:
NPTF
A22:
0,8237 inch
A24:
1/2 inch
A25:
NPTF 1/2-14
A4:
14
A5:
NORMAL
A6:
17,6 mm
A9:
17,7 mm
B3:
125 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,234 kg
E5:
0.06250000
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
26460-NPTF1/2
D N -P:
NPTF 1/2-14
D N:
20,921 mm
Gang pro Zoll:
14
l 1:
125 mm
L c:
26 mm
l 3:
78 mm
d 1:
18 mm
⃞:
14,5 mm
l 9:
14,5 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.180
ab € 91,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 285,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,80*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,71*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,89*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 385,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 274,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 260,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 324,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,98*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 326,25*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 350,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.