Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 21361-M33X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5077478
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     21361-M33X1.5
EAN/GTIN:
     4042446019747
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • MF 33x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
21361-M33X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
33 mm
A25:
MF 33x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6H
A6:
31,43 mm
A9:
24,7 mm
B1:
28 mm
B3:
160 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h9
C4:
42 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,584 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
21361-M33X1.5
D N:
MF 33x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
160 mm
L c:
28 mm
l 3:
93 mm
d 1:
25 mm
⃞:
20 mm
l 9:
23 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m33
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.180.48
ab € 1.087,60*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.196.60
ab € 1.312,59*
Sonstiges
WALTER
A331.0.48.045.25
ab € 287,47*
Sonstiges
WALTER
A331.0.60.068.25
ab € 519,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.