Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 204101-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5076477
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     204101-M12
EAN/GTIN:
     4042446010300
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ni 10 • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • M/6HX • ~DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 10° • geeignet für Grundloch • M 12 • P=1,75mm
Weitere Informationen:
J21:
204101-M12
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
12 mm
A25:
M 12
A3:
1,75 mm
A5:
6HX
A6:
10,16 mm
B1:
30,5 mm
B2:
30,5 mm
B3:
110 mm
B4:
4,91 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
10 °
D7:
0,09 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
204101-M12
D N:
M 12
P:
1,75 mm
l 1:
110 mm
L c:
30,5 mm
l 3:
68 mm
d 1:
12 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,10*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 76,87*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 91,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,94*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,25*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,21*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,27*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,50*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,50*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.