Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer mit MK, überlang A4611-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Bohrer mit MK, überlang
HSS-Bohrer mit MK, überlang
HSS-Bohrer mit MK, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5066229
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4611-14
EAN/GTIN:
     4031132039589
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS-Bohrer mit MK, überlang A4611 • DIN 1870 I • 16xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 118° • Dc=14mm
Weitere Informationen:
J21:
A4611-14
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
14 mm
B3:
263 mm
B4:
206 mm
B5:
325 mm
B6:
220 mm
B7:
4,206 mm
B71:
258,794 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C4:
62 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
2000 1/min
D7:
0,209 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1870 I
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4611-14
D c:
14 mm
L c:
206 mm
l 1:
325 mm
l 2:
220 mm
MK:
MK1 B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.