Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer mit MK A4247-10.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer mit MK
HSS-E Spiralbohrer mit MK
HSS-E Spiralbohrer mit MK
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5065897
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4247-10.5
EAN/GTIN:
     4031132057262
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS-E Spiralbohrer mit MK A4247 • Alpha® XE • DIN 345 • 8xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=10,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A4247-10.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,5 mm
B3:
106 mm
B4:
71 mm
B5:
168 mm
B6:
87 mm
B7:
2,448 mm
B71:
103,552 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C4:
62 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
10000 1/min
D7:
0,09 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 345
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4247-10.5
D c:
10,5 mm
L c:
71 mm
l 1:
168 mm
l 2:
87 mm
MK:
MK1 B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.