Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer, lang A1511-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061596
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1511-13
EAN/GTIN:
     4031132024660
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Spiralbohrer, lang A1511 • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=13mm
Weitere Informationen:
J21:
A1511-13
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
13 mm
B3:
140,496 mm
B4:
120 mm
B5:
205 mm
B6:
134 mm
B7:
3,906 mm
B71:
201,09 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0130
C3:
13 mm
C31:
f11
C4:
64,5 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,138 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1511-13
D c:
13 mm
L c:
120 mm
l 1:
205 mm
l 2:
134 mm
d 1:
13 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,43*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,82*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 32,10*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,76*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,23*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,52*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,01*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.