Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1247-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060527
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1247-11
EAN/GTIN:
     4031132134895
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=11mm
Weitere Informationen:
J21:
A1247-11
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11 mm
B3:
99,505 mm
B4:
76 mm
B5:
142 mm
B6:
94 mm
B7:
2,565 mm
B71:
139,44 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
f11
C4:
42,5 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,07 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1247-11
D c:
11 mm
L c:
76 mm
l 1:
142 mm
l 2:
94 mm
d 1:
11 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.110
ab € 28,26*
Sonstiges
WALTER
C330.16.110
ab € 29,97*
Sonstiges
WALTER
C330.20.110
ab € 32,05*
Sonstiges
WALTER
C330.26.110
ab € 34,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,76*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,82*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,32*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,64*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.