Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211TIN-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058901
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211TIN-11
EAN/GTIN:
     4031132078816
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211TIN • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TIN • Dc=11mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211TIN-11
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11 mm
B3:
99,505 mm
B4:
76 mm
B5:
142 mm
B6:
94 mm
B7:
3,305 mm
B71:
138,7 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
f11
C4:
42,5 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,068 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211TIN-11
D c:
11 mm
L c:
76 mm
l 1:
142 mm
l 2:
94 mm
d 1:
11 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.110
ab € 28,36*
Sonstiges
WALTER
C330.16.110
ab € 29,90*
Sonstiges
WALTER
C330.20.110
ab € 32,03*
Sonstiges
WALTER
C330.26.110
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,21*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,61*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,32*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.