Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18 FBCU-802 Akku-Freischneider IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18 FBCU-802 Akku-Freischneider IN2
M18 FBCU-802 Akku-Freischneider IN2
M18 FBCU-802 Akku-Freischneider IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933492298
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492298
EAN/GTIN:
     4058546416652
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
DOPPELTER SCHULTERGURT
ERGONOMISCHER GRIFF
ZWEI GESCHWINDIGKEITSMODI
Leistungsstarker Freischneider zur Beseitigung von Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Sträuchern mit einem Durchmesser von bis zu 3 cm
Vollgas in weniger als 1 Sekunde für eine sofortige Leistung und höchste Kontrolle
Ausgestattet mit einem Trimmerkopf für eine Schnittbreite von 35-40 cm und einem 23 cm langen Messer mit 4 Zähnen, die auch für anspruchsvollere Anwendungen geeignet ist
Zwei Geschwindigkeitsmodi ermöglichen dem Anwender die Wahl zwischen maximaler Leistung und verlängerter Laufzeit
Die ergonomische Gestaltung des Griffs und der zweite Schultergurt sorgen für einen hohen Anwenderkomfort
Optimiertes Design der Schutzabdeckung
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
6.5 kg
AAI048003:
8.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
2
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546416652
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FBCU-802
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF001985:
8.0 Ah
EF002826:
6.5 kg
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 HB8
Akkukapazität [Ah]:
8.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FBCU-802
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546416652
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
6.5 (M18 HB12)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, motorsense milwaukee, benzin rasentrimmer, M18 FBCU-802 Akku-Freischneider IN2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,65*
€ 761,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,33*
€ 746,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,38*
€ 701,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,37*
€ 673,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,27*
€ 650,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.