Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479834
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479834
EAN/GTIN:
     4058546376284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Optimale Leistung, um 50-mm-Klammern gleichmäßig in Zaunpfähle einzuschießen</li> <li>Die Ready-to-Fire-Technologie eliminiert die Vorlaufzeit zwischen jeder Klammer</li> <li>Keine Gaskartuschen und keine Reinigung erforderlich, entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Anwender mit sehr wenig Wartung</li> <li>Werkzeuglose, schnelle und einfache Tiefeneinstellung, um sicherzustellen, dass die Klammern in der richtigen Tiefe eingetrieben werden, um den Draht nicht zu beschädigen</li> <li>Schnellzugriffsklappe für einfaches Entfernen gestauter Klammern</li> <li>Die Trockenschusssperre verhindert, dass das Gerät ausgelöst wird, wenn sich keine Klammern mehr im Magazin befinden</li> <li>Bis zu 600 Heftklammern pro Ladung mit einem REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupack für maximale Produktivität</li> <li>Dank der ausgezeichneten Sichtlinie kann jede Heftklammer schnell und präzise gesetzt werden</li> <li>MILWAUKEE® Klammern mit Widerhaken der Stärke 9 von 40 mm bis 50 mm</li> <li>Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus</li> </ul>
Weitere Informationen:
0:
0 0
Geliefert in:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku (EPTA):
5.0 (M18 HB3) kg
-:
-
Klammerlänge:
38 - 51 mm
Akku:
Li-ion
Magazinkapazität:
45
Rückenbreite:
10.3 mm
Spannung:
18 V
Zyklusrate:
600
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 582,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,34*
€ 692,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,49*
€ 670,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,93*
€ 647,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,85*
€ 637,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,13*
€ 626,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932352968
€ 169,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
€ 95,30*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
€ 114,69*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
€ 85,64*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
€ 139,97*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
€ 168,94*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
€ 206,58*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
€ 248,94*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
€ 158,37*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
€ 113,73*
Zubehör
Milwaukee
4933498610
€ 571,74*
Zubehör
Milwaukee
4933498612
€ 384,16*
Zubehör
Milwaukee
4933498614
€ 679,27*
Zubehör
Milwaukee
4933498616
€ 543,67*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
€ 243,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.