Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L4HLRP-301 AKKU-ARBEITSLEUCHTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L4HLRP-301 AKKU-ARBEITSLEUCHTE XXX
L4HLRP-301 AKKU-ARBEITSLEUCHTE XXX
L4HLRP-301 AKKU-ARBEITSLEUCHTE XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479767
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479767
EAN/GTIN:
     4058546375614
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 600 Lumen
Das rückseitige Batteriefach bringt dem Anwender maximalen Tragekomfort über den ganzen Tag hinweg
IP 54-Zertifizierung - schützt vor Wasser und Staub
Integrierter REDLITHIUM™ USB-AKKU kann mithilfe einer Powerbank oder anderen Stromquelle geladen werden
Ladestandsanzeige erlaubt die Überwachung der verbleibenden Kapazität
USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
Die Kopf-/Stirnleuchte liefert einen 125°-Flutstrahl
Ein weiches, mikrofaserbestücktes, schweißabsorbierendes Band sowie Kissen liefert dem Anwender einen Tragekomfort für den ganzen Tag
4 verschiedene Modi (Hoch, Mittel, Niedrig und Eco) für bis zu 25 Stunden an Laufzeit sowie bestmögliche Ausleuchtung
Weitere Informationen:
AAI036001:
0.20 kg
AAI049002:
REDLITHIUM™ USB
AAJ476001:
1
AAK660004:
Blister
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546375614
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Schutzhelmclips
AAW913001:
L4 HLRP-301
BAC955006:
4 V
BAG147002:
TRUEVIEW™
Akkusystem:
REDLITHIUM™ USB
Bezeichnung: Modellvariante:
L4 HLRP-301
Geliefert in 1:
Blister
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
0.20 (L4 B3)
Ladegerät im Lieferumfang:
USB-Kabel
Spannung [V]:
4
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x L4 B3
By technology:
TRUEVIEW™
GTIN:
4058546375614
Standardausrüstung:
Lieferumfang Schutzhelmclips
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.