| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4933479766 Herst.-Nr.: 4933479766 EAN/GTIN: 4058546375607 |
| |
|
| | |
| TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 550 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details Kann sowohl mit Magneten als auch am integrierten Karabinerhaken befestigt werden Dank kompakter Abmessung kann die Lampe leicht in einer Tasche verstaut werden Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54) Schockresistentes Lampenglas Akku-Ladestandsanzeige Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten) Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern Micro-USB-Kabel enthalten
Weitere Informationen: | | AAI036001: | 0.20 kg | AAI048003: | 3.0 Ah | AAI049002: | REDLITHIUM™ USB | AAJ476001: | 1 | AAK660004: | Blister | AAL897004: | ja | AAO663003: | 4058546375607 | AAR723002: | Li-ion | AAW913001: | L4 FFL-301 | BAC955006: | 4 V | BAG147002: | TRUEVIEW™ | Akku: | Li-ion | Bezeichnung: Modellvariante: | L4 FFL-301 | By technology: | TRUEVIEW™ | GTIN: | 4058546375607 | Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: | 0.20 (L4 B3) | Akku im Lieferumfang: | 1 x L4 B3 | Akkukapazität [Ah]: | 3.0 | Akkusystem: | REDLITHIUM™ USB | Geliefert in 1: | Blister | Ladegerät im Lieferumfang: | USB-Kabel | Spannung [V]: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe milwaukee, akku taschenlampe, handlampe akku, L4FFL-301 AKKU-ARBEITSLEUCHTE XXX |
| | |
| |