Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479242
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479242
EAN/GTIN:
     4058546370367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Rohrabschneider
Der MILWAUKEE® Akku Edelstahl-Rohrabschneider ist der weltweit erste 12-V-Rohrschneider, der installierte Rohre, Edelstahl, C-Stahl und Kupfer in den Größen 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm schneidet<br> Motor mit 500 U/min schneidet 28 mm Edelstahlrohre in weniger als 20 Sekunden<br> Bis zu 90 Schnitte in 15 mm Edelstahl mit einem M12™ 2,0-Ah-Akkupack<br> 40 mm Wandabstand<br> Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an<br> Schneidet Edelstahl, C-Stahl und Kupfer in den Größen 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm<br> Der robuste rostfreie Schneidkopf und das interne Abwassersystem machen das Werkzeug wasserabweisend<br> Sichtfenster am Schneidmechanismus und eingebautes Licht ermöglichen dem Anwender das präzise Schneiden des Rohres<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> 4-poliger Premium-Bürstenmotor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik für die erforderliche Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit<br> Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Benötigte Mindest-Arbeitshöhe zum Rohrschneiden:
40 mm
Geliefert in:
Transportkoffer
Gesamtlänge:
362 mm
Leerlaufdrehzahl:
380 min¹
Rohrdurchmesser:
12, 15, 18, 22, 28 mm
Spannung:
12 V
Gewicht:
1.3 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 287,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,19*
€ 340,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
€ 87,43*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
€ 66,32*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
€ 57,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
€ 63,50*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
€ 81,02*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
€ 59,49*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
€ 210,44*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
€ 144,73*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
€ 128,18*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
€ 145,53*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
€ 109,48*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
€ 88,04*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
€ 66,10*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
€ 95,96*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
€ 98,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.