Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Werkzeugakku Ladegerät
>
Artikel
Akku-Starterset
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4933451900
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933451900
EAN/GTIN:
4002395281497
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
Akku-Starterset 12,0 V, bestehend aus 1 Li-Ionen Akku 12,0 V 2,0 Ah und Ladegerät C12 C
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Geliefert in:
im Karton
Ladegerät:
C12 C
Ladestrom:
40 min
Spannung:
12 V
System:
M12™
... >
Akkugeräte
>
Akkus und Ladegeräte
>
Sets
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 66,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932451395
€ 87,43*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430065
€ 63,50*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932451388
€ 66,32*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430064
€ 57,60*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932480165
€ 81,02*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932480164
€ 59,49*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933459208
€ 210,44*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933451903
€ 144,73*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933459211
€ 128,18*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933459207
€ 145,53*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933451902
€ 109,48*
Zubehör
Akku-Starterset
Milwaukee
4933459209
€ 88,04*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932451079
€ 98,84*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932352959
€ 78,30*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932459205
€ 95,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.