Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FOPHLTKIT-0 OUTD.POWER HEAD KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FOPHLTKIT-0 OUTD.POWER HEAD KIT XXX
M18FOPHLTKIT-0 OUTD.POWER HEAD KIT XXX
M18FOPHLTKIT-0 OUTD.POWER HEAD KIT XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464956
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464956
EAN/GTIN:
     4058546229016
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Der von MILWAUKEE® entwickelte und gebaute bürstenlose POWERSTATE™-Motor sorgt für eine längere Lebensdauer und mehr Leistung des Motors
Das REDLINK PLUS™-Intelligenz-System bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastungsschutz für Werkzeug und Akku und verbessert auf einzigartige Weise die Werkzeugleistung unter Last
Volle Leistung in weniger als einer Sekunde
135°-Schutzhaube
Kompatibel mit allen MILWAUKEE®-Outdoor-System-Aufsätzen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Hat die Leistung, um dichte Büsche zu schneiden
Bis zu eine Stunde Laufzeit mit einem M18™-9.0-Ah-Akku
Zwei Geschwindigkeitsstufen durch einstellbaren Geschwindigkeitsschalter
Der verstellbare Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering sorgen für maximale Kontrolle und Komfort
Weitere Informationen:
AAI036001:
4.7 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546229016
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FOPHLTKIT-0
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
4.7 kg
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FOPHLTKIT-0
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546229016
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
4.7 (M18 HB8)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Turbotrimmer, Elektrorasentrimmer, milwaukee akku-rasentrimmer, elektro-rasentrimmer, M18FOPHLTKIT-0 OUTD.POWER HEAD KIT XXX
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.