Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multimaterialschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464618
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464618
EAN/GTIN:
     4058546225636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Elektro-Trennschleifer
Saubere Schnitte bei einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 20.000 min¹<br> Optimiert für den Einhandeinsatz: 1,1 kg Gewicht und Länge von 226 mm<br> Schneidet verschiedenste Materialien dank speziellen Trennscheiben (Metalltrennscheibe, HM-Trennscheibe, Diamanttrennscheibe)<br> Ein vielseitiger Problemlöser zum Trennen von Stahl, Edelstahl, Buntmetallen, Trockenbausteinen, Fiberzement, Plastik und Keramik<br> Einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender<br> Einfach zu entfernender Absaugschuh<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anti-Kickback:
Nein
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bohrungsdurchmesser:
10 mm
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
20,000 min¹
Max. Trenntiefe:
16.3 mm
Scheibendurchmesser:
76 mm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.1 (M12 B2) kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 178,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
€ 87,26*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
€ 66,15*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
€ 57,56*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
€ 63,08*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
€ 81,12*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
€ 59,54*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
€ 211,03*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
€ 144,73*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
€ 128,52*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
€ 144,73*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
€ 109,61*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
€ 87,55*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
€ 65,88*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
€ 96,48*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
€ 98,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.