| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4933459160 Herst.-Nr.: 4933459160 EAN/GTIN: 4002395287154 |
| |
|
| | |
| AC-Steckdose ermöglicht es, mehrere Lichter zu verbinden Programmieren Sie die automatische Zeitschaltung, damit sich der Strahler zu spezifischen Uhrzeiten automatisch an- und wieder abschaltet Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™-REDLITHIUM™-Akku oder mit dem mitgelieferten 2,5-m-Kabel Bei Nutzung des Kabelanschlusses ist eine Serienschaltung mehrerer Strahler möglich Akkufach mit Möglichkeit zur Sicherung der Akkus Schlagfest & stabil Integriertes M18-Ladegerät – lädt bis zu 2 Akkus sequenziell Optimieren Sie Helligkeit und Laufzeit, indem Sie die Leistung zwischen 0 und 9000 Lumen festlegen ONE-KEY™-Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers aus bis zu 30 m ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Integriertes M18-Ladegerät – lädt bis zu 2 Akkus sequenziell Schockresistenter Strahlerkopf Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54) TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen: | | AAI036001: | 12.5 kg | AAI049002: | M18 | AAJ476001: | 0 | AAK660004: | im Karton | AAL897004: | nein | AAO663003: | 4002395287154 | AAR723002: | Li-ion | AAW913001: | M18 ONESLDP-0 | BAG147002: | TRUEVIEW™ | Akkusystem: | M18 | Bezeichnung: Modellvariante: | M18 ONESLDP-0 | By technology: | TRUEVIEW™ | GTIN: | 4002395287154 | Geliefert in 1: | im Karton | Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: | 12.5 (M18 B9) | Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | Akku: | Li-ion | Akku im Lieferumfang: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Akkukapazität [Ah]: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, akku handlampe milwaukee, akku taschenlampe, handlampe akku, M18ONESLDP-0 AKKU-LEUCHTE IN3 |
| | |
| |