Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Performance Schutzbrille getönt (48 pc)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Performance Schutzbrille getönt (48 pc)
Performance Schutzbrille getönt (48 pc)
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4932479028
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479028
EAN/GTIN:
     4058546363185
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Langlebige kratzfeste Gläser.
Langlebige beschlagfreie Gläser.
Komfortable und flexible Brillenbügel für zusätzlichen Tragekomfort.
Transparente und getönte Ausführung ermöglichen flexiblen Augenschutz bei Arbeiten entweder im Innenbereich oder draußen.
Europäisches Zertifikat: EN166 und EN170 / EN172.
Weitere Informationen:
AAG535001:
37 g
AAO663003:
4058546363185
AAW913001:
Bulk Performance Safety Glasses Tinted
BAJ026006:
48
EF000167:
37 g
Bezeichnung: Modellvariante:
Bulk Performance Safety Glasses Tinted
GTIN:
4058546363185
Packungsgröße:
48
Weight [g]:
37
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 648,91*
€ 666,79*
10 Tage
unbekannt
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 646,04*
€ 669,44*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 643,52*
€ 721,15*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 593,46*
€ 734,14*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 754,26*
€ 774,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 666,79*
€ 793,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,91*
€ 772,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 32.005,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.