Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prem.Warnschutzweste gelb S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prem.Warnschutzweste gelb S/M
Prem.Warnschutzweste gelb S/M
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471895
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471895
EAN/GTIN:
     4058546297947
Suchbegriffe:
Auffang-Weste
Auffangweste
Gurt-Weste
Gurtweste
15 Taschen für viel Tragevolumen.
Klare ID-Ausweistasche zur einfachen Identifizierung auf der Baustelle.
Rückentasche zum Verstauen von Tablet oder Laptop.
Einstellbare Größe an der Innenseite für gut sitzende Warnweste.
Gepolsterter Kragen für hohen Tragekomfort.
Rückenöffnung für Absturzsicherung.
Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 / A1:2016 – Klasse 2.
Weitere Informationen:
AAE384006:
S / M
AAO663003:
4058546297947
AAQ808003:
0.321 kg
AAW913001:
Premium High-Visibility Vest Yellow - S/M
BAJ026006:
1
EF012283:
S - M
Bezeichnung: Modellvariante:
Premium High-Visibility Vest Yellow - S/M
GTIN:
4058546297947
Gewicht [kg]:
0.321
Größe:
S / M
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.