Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzweste orange L/XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzweste orange L/XL
Warnschutzweste orange L/XL
Warnschutzweste orange L/XL
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471893
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471893
EAN/GTIN:
     4058546297923
Suchbegriffe:
Auffang-Weste
Auffangweste
Gurt-Weste
Gurtweste
10 Taschen für viel Tragevolumen.
Klare ID-Ausweistasche zur einfachen Identifizierung auf der Baustelle.
Einstellbare Größe an der Innenseite für gut sitzende Warnweste.
Rückenöffnung für Absturzsicherung.
Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 / A1:2016 – Klasse 2.
Weitere Informationen:
AAE384006:
L / XL
AAO663003:
4058546297923
AAQ808003:
0.211 kg
AAW913001:
High-Visibility Vest Orange - L/XL
BAJ026006:
1
EF012283:
L - XL
Bezeichnung: Modellvariante:
High-Visibility Vest Orange - L/XL
GTIN:
4058546297923
Gewicht [kg]:
0.211
Größe:
L / XL
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.